※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUM-45L 雨水マス 45°曲がり 東栄管機 53127954 TUM-45L 雨水マス 45°曲がり 東栄管機 53127954

雨水マス 45°曲がり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53127954 品番 TUM-45L
参考基準価格(税別)¥7,470 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクトな設計の雨水マスです。

呼び径100-200 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 用途雨水配管にて使用して下さい。 サイズ100×200 材質(取手)SUS
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする