※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSM-ST 雨水浸透マス ストレート 東栄管機 53128006 TSM-ST 雨水浸透マス ストレート 東栄管機 53128006

雨水浸透マス ストレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53128006 品番TSM-ST
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

コンパクトな設計の雨水浸透マスです。

呼び径100-150 材質(バスケット)PP 材質(本体)PVC 用途雨水浸透配管にて使用して下さい。 サイズ100×150 材質(取手)SUS
注意
※地滑りや崖崩れの恐れのある場所には設置しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする