※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水浸透マス 45°曲がり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53128015
品番
TSM-45L
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンパクトな設計の雨水浸透マスです。
呼び径
100-150
材質
(バスケット)PP
材質(本体)
PVC
用途
雨水浸透配管にて使用して下さい。
サイズ
100×150
材質(取手)
SUS
注意
※地滑りや崖崩れの恐れのある場所には設置しないで下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材