※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI グレー 塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機 53128119 フタ AI グレー 塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機 53128119

塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128119 品番 フタ AI グレー
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)150 用途排水マス用密閉蓋です。 仕様密閉 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)148.5 グレー 文字内容おすい 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5 マス径(Φmm)150
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53128085
2022-03-25
用途:
汚水処理のにおい拡散防止のために役に立つので使用する
農・林・水産業

パイプにつなぐ所がもう少し短くできないか又、ふたをネジに出来ないか。

1人が参考にしています
対象商品:
53128103
2020-10-24
用途:
庭のメンテナンス

庭のグランドレベルを下げる工事を行った際、パイプが飛び出たので短くするために使いました。製品に問題もなく、キレイに収める事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする