※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI グレー(ウスイ) 塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機 53128146 フタ AI グレー(ウスイ) 塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機 53128146

塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128146 品番 フタ AI グレー(ウスイ)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)75B 用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)83.3 呼び径75B 寸法H(mm)13 寸法t(mm)7 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)82.8 寸法l(mm)20 寸法D3(mm)84 寸法D4(mm)82.2
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53128155
2020-10-24
用途:
庭のメンテナンス

庭のグランドレベルを下げる工事を行った際、パイプが飛び出たので短くするために使いました。製品に問題もなく、キレイに収める事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする