※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI グレー(ウスイ) 塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機 53128164 フタ AI グレー(ウスイ) 塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機 53128164

塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128164 品番 フタ AI グレー(ウスイ)
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)150 用途排水マス用密閉蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)148.5 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53128155
2020-10-24
用途:
庭のメンテナンス

庭のグランドレベルを下げる工事を行った際、パイプが飛び出たので短くするために使いました。製品に問題もなく、キレイに収める事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする