※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI グレー(ムジ) 塩ビ製密閉蓋 グレー 無字 東栄管機 53128189 フタ AI グレー(ムジ) 塩ビ製密閉蓋 グレー 無字 東栄管機 53128189

塩ビ製密閉蓋 グレー 無字

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53128189 品番フタ AI グレー(ムジ)
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)150 用途排水マス用密閉蓋です。 仕様密閉 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)148.5 グレー 呼び径150 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)165 寸法D2(mm)146.8 寸法l(mm)40 寸法D3(mm)154.8 寸法D4(mm)152.5 マス径(Φmm)150
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする