※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128198
品番
フタ AI ライト
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
呼び径(A)
50
用途
排水マス用密閉蓋です。
仕様
密閉
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)56.3
色
ライト
文字内容
おすい
呼び径
50
寸法H(mm)
11
寸法t(mm)
5
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
55.75
寸法l(mm)
12.5
寸法D3(mm)
56.8
寸法D4(mm)
55.4
マス径(Φmm)
50
関連資料:
図面(0.11MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材