※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI ライト 塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水 東栄管機 53128234 フタ AI ライト 塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水 東栄管機 53128234

塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128234 品番 フタ AI ライト
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)200 用途排水マス用密閉蓋です。 仕様密閉 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)199.5 ライト 文字内容おすい 呼び径200 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)215.5 寸法D2(mm)197.5 寸法l(mm)55 寸法D3(mm)203 寸法D4(mm)201 マス径(Φmm)200
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53128225
2021-08-02
用途:
劣化した汚水蓋の交換
不動産業

製品自体に問題は無いが、大きさが他社製品よりも小さめなので、事前のサイズ確認に注意を要する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする