※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI ライト(ウスイ) 塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 東栄管機 53128268 フタ AI ライト(ウスイ) 塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 東栄管機 53128268

塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128268 品番 フタ AI ライト(ウスイ)
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)100 用途排水マス用密閉蓋です。 仕様密閉 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)107.3 ライト 文字内容うすい 呼び径100 寸法H(mm)13 寸法t(mm)7.5 寸法D1(mm)114 寸法D2(mm)106.5 寸法l(mm)25 寸法D3(mm)108 寸法D4(mm)106.2 マス径(Φmm)100
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする