※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI ライト(ウスイ) 塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 東栄管機 53128286 フタ AI ライト(ウスイ) 塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 東栄管機 53128286

塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128286 品番 フタ AI ライト(ウスイ)
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)200 用途排水マス用密閉蓋です。 仕様密閉 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)199.5 ライト 文字内容うすい 呼び径200 寸法H(mm)20 寸法t(mm)8.5 寸法D1(mm)215.5 寸法D2(mm)197.5 寸法l(mm)55 寸法D3(mm)203 寸法D4(mm)201 マス径(Φmm)200
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする