東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製通気蓋 グレー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128313
品番
フタ AI-T グレー(ツウキ)
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
呼び径(A)
75
用途
排水マス用密閉通気蓋です。
仕様
通気
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)83.3
色
グレー
呼び径
75
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
7
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
82.8
寸法l(mm)
20
寸法H1(mm)
10
寸法D3(mm)
84
寸法D4(mm)
82.2
寸法D5(mm)
47
マス径(Φmm)
75
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材