※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ AI-T ライト(ツウキ) 塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機 53128347 フタ AI-T ライト(ツウキ) 塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機 53128347

塩ビ製通気蓋 ライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128347 品番 フタ AI-T ライト(ツウキ)
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)50 用途排水マス用密閉通気蓋です。 仕様通気 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 寸法(mm)(D’2)56.3 ライト 呼び径50 寸法H(mm)11 寸法t(mm)5 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)55.75 寸法l(mm)12.5 寸法H1(mm)10 寸法D3(mm)56.8 寸法D4(mm)55.4 寸法D5(mm)47 マス径(Φmm)50
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53128365
2024-02-04
用途:
浴室排水
自動車・二輪車・自転車関連業

2重トラップ解消のために使用しました。サイズもピッタリで良く流れるようになりました。

対象商品:
53128374
2022-07-08
用途:
既存通機無し蓋との交換
株式会社松井組 様

配管距離が長くトイレが詰まっていたためこちらにフタを取り換えました所トイレが詰まらなくなり、お客さまに大変喜んで頂けました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする