東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
鋳物製密閉蓋 汚水
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53128408
品番
TSK AI イモノ(オスイ)
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
呼び径(A)
150
用途
排水マス用密閉圧力開放蓋です。
仕様
密閉
材質
PVC
材質(本体)
PVC
文字内容
おすい
呼び径
150
材質(フタ)
鋳物
マス径(Φmm)
150
関連資料:
図面(0.2MB)
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材