※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSK AI イモノ(ウスイ) 鋳物製密閉蓋 雨水 東栄管機 53128417 TSK AI イモノ(ウスイ) 鋳物製密閉蓋 雨水 東栄管機 53128417

鋳物製密閉蓋 雨水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53128417 品番TSK AI イモノ(ウスイ)
参考基準価格(税別)¥5,820 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)150 用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 仕様密閉 材質PVC 材質(本体)PVC 文字内容うすい 呼び径150 材質(フタ)鋳物 マス径(Φmm)150
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする