※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSKサシグチガタフタ CV-R グレー 塩ビ製内蓋 東栄管機 53128426 TSKサシグチガタフタ CV-R グレー 塩ビ製内蓋 東栄管機 53128426

塩ビ製内蓋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53128426 品番TSKサシグチガタフタ CV-R グレー
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。

呼び径(A)150 用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径150 材質(パッキン)SBR マス径(Φmm)150
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-29
用途:
水路パイプの蓋に使用
製造業

用水路の取り入れ口の蓋用に購入し使用していますが、ゴムパッキンが有り密閉されるので、水が進入せず良い製品でした
取手付きなので取り外しも楽です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする