※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
下水継手 ゴム輪受口30度曲管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128478
品番
30°SR
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
下水道用曲管です。
呼び径
150
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法D(mm)
165
寸法e(mm)
65
寸法l(mm)
100
寸法d1(mm)
167
寸法R(mm)
90
寸法Z1(mm)
159
寸法Z2(mm)
30
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材