KALBAS
KALBASの 危険物標識
KALBASの ガス標識
KALBASの 高圧ガス標識
喫煙関連標識 強粘ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2ラベル)
仕様
サイズ:138×194mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘着) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
注文コード
53128847
品番
KFK3032
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
喫煙所や喫煙スペース・喫煙室などタバコが吸える場所で使える案内標識サインステッカー
仕様
サイズ:138×194mm 材質:ホワイトPETフィルム(強粘着) ステッカーの厚さ:0.08mm 【ご注意】 特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 強粘着糊を使用していますので、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります 被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)
アズワン品番
65-3705-85