※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
下水継手 下流用マンホール継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53129318
品番
MSA
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
下水道用直継手です。
呼び径
150
用途
下水道塩ビ管
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
下水継手
寸法L(mm)
500
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
200
寸法D(mm)
165
寸法Z(mm)
510
寸法b(mm)
10
寸法l1(mm)
150
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材