※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
下水継手 下流用マンホール継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53129327
品番
MSA
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
下水道用直継手です。
呼び径
200
用途
下水道塩ビ管
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
下水継手
寸法L(mm)
500
寸法a(mm)
10
寸法S(mm)
250
寸法D(mm)
216
寸法Z(mm)
513
寸法b(mm)
13
寸法l1(mm)
178
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材