CQ-5HP CQクオリティークオーツコーティング親水性 ネットワーク 53129984

CQクオリティークオーツコーティング親水性

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100mL)注文コード53129984品番CQ-5HP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

クオリティークオーツHPは親水タイプで無機ポリシラザン主な成分になります。ボディ全体をシリカガラス被膜ガードし大気の汚れを寄せにくい特徴を有し、付着した軽度な汚れなどは水や雨で洗い流してくれるセルフクリーニング機能を有し愛車がキレイに維持できます。シリカガラス被膜硬度は9Hで耐スリ性も優位性のひとつです。

用途
自動車ボディ用
特性親水性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
注意
※冷暗所保存
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする