大航計器製作所
大航計器製作所の 船舶艤装品
大航計器製作所の 舷窓/扉/ハッチ
旋回窓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
DC12
注文コード
53129993
品番
DSK250 DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
用途
船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。
質量(kg)
約7.3
出力(W)
60
径(Φmm)
窓ガラス部:250
電圧(V)
DC12
回転数(min
-1
[r.p.m])
1900±200