※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DSK300H(ヒーター付) DC24V 旋回窓 大航計器製作所 53130063 DSK300H(ヒーター付) DC24V 旋回窓 大航計器製作所 53130063

旋回窓

商品レビューを投稿する
67日以内出荷返品不可 67日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)DC24 注文コード53130063 品番DSK300H(ヒーター付) DC24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は電圧など10種類から選べます 他の種類を見る

円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
氷結する恐れがある場合はヒーター付きがお勧めです。

用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。 質量(kg)約8.8 出力(W)60 径(Φmm)窓ガラス部:300 電圧(V)DC24 回転数(min-1[r.p.m])1900±200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする