※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大航計器製作所
大航計器製作所の 船舶艤装品
大航計器製作所の 舷窓/扉/ハッチ
旋回窓
商品レビューを投稿する
67日以内出荷
返品不可
67日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
DC12
注文コード
53130088
品番
DSK350 AC110V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
用途
船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。
質量(kg)
約11.0
出力(W)
80
径(Φmm)
窓ガラス部:350
電圧(V)
DC12
回転数(min
-1
[r.p.m])
1900±200