※台車のみとなります。
イーグルクランプ
イーグルクランプの はかり
イーグルクランプの 吊はかり
イーグルクランプの デジタル吊はかり
クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53130194
品番
専用台車(置台) A型1〜10Ton用
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用専用台車。
ひょう量(t)
1
最小表示(kg)
0.5
種類
吊りはかり
表示形式
デジタル
用途
クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等
質量(kg)
16
ひょう量単位
t
注意
※ご使用、未使用に関わらず必ずバッテリーを充電してください。
※精密機器ですので、磁気・静電気・衝撃・高温・雨水等はさけてください。※専用台車のみの販売となります。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000