DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ペンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工ペンチ
スタンダードペンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53130273
品番
KL-9NE
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)
240
材質
刃:炭素鋼、グリップ:PVC
質量(g)
500
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
240×20×60