DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN中継アダプタ
ケーブルジョイント(シールド・保護カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53130343
品番
LFNJJ-56S-WP
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
保護カバー付のケーブルジョイント。カテゴリー6性能準拠品。ストレート接続。適用ケーブル外径 Φ5.5〜Φ7.5mm。モジュラープラグの付いたLANケーブル同士をジョイント可能。
規格
CAT6
材質
黒色部:ナイロン66(PA66)、橙部:シリコンゴム
質量(g)
49
寸法(Φ×mm)
28×122