竹虎ケモセット スタンダード 10セット入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10セット) 注文コード53130947 品番77451
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

抗がん剤調整時やスピルキットに適したスタンダードモデルです。
シールド付マスク:口や眼への曝露を防ぎます。
キャップ:頭への曝露を防ぎます。
防水性シューズカバー(抗がん剤耐性データあり):足への曝露を防ぎます。
吸水/防水マット:安全キャビネット内の作業用に適したサイズこぼれた抗がん剤の吸収にも使用できます。
廃棄物袋:バイオハザードマーク付のチャック式ビニール袋。
防水性アイソレーションガウン(抗がん剤耐性データあり):首元や腕、全身への曝露を防ぎます。

仕様サイズ・入数:シールド付マスク 1枚、キャップ 1枚、防水性シューズカバー 2枚、吸水/防水マット(45cm×60cm) 1枚、廃棄物袋(34cm×48cm) 1枚、防水性アイソレーションガウン 1枚 材質:(シールド付マスク)【本体】ポリプロピレン【ノーズブリッジ】金属【フィルタ部】ポリプロピレン【シールド】ポリエステル【ゴムひも部】ポリウレタン・ポリエステル、(キャップ)ポリプロピレン不織布・ゴム他、(シューカバー)ポリプロピレン不織布・ポリエチレンラミネート・ゴム他、(マット)ポリプロピレン不織布・セルロース・ポリマー・ポリエチレン・紙、(ガウン)ポリプロピレン不織布・ポリエチレンラミネート・ポリエステル・ナイロン、ビニール袋 アズワン品番65-2781-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする