※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手付スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)3 接続ねじM3×0.5 制御方式メータアウト 注文コード53133413 品番SC3-M3-MA
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など50種類から選べます 他の種類を見る

エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。

使用流体空気(真空には使えません) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 使用温度範囲(℃)0〜60 取付方式シリンダ直付け 継手種類エルボ形 適合チューブ外径(Φmm)3 接続ねじM3×0.5 種類標準 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ 制御方式メータアウト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする