※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
クイック継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R1/2
制御方式
メータアウト
注文コード
53133718
品番
SCG12-04-A
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体
空気(真空には使えません)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60
取付方式
シリンダ直付け
継手種類
エルボ形
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
R1/2
種類
大流量
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ
制御方式
メータアウト