※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
クイック継手付スピードコントローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/4
注文コード
53133727
品番
SCG6-02-A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体
空気(真空には使えません)
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
使用温度範囲(℃)
0〜60
取付方式
シリンダ直付け
継手種類
エルボ形
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R1/4
制御方向
メータアウト制御
種類
大流量
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
推奨チューブ
ナイロンチューブ、ウレタンチューブ