曜日別特売
SSF8-01-AL クイック継手付スピードコントローラ コガネイ 53134104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手付スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/8制御方式メータアウト注文コード53134104品番SSF8-01-AL
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。

使用流体空気(真空には使えません)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.5使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け継手種類フリータイプ適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/8種類低圧逆止弁作動圧力(MPa)0.02推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ制御方式メータアウト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする