曜日別特売
SC-2-56mm 帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ サンワ 53134648

帯電防止フッ素樹脂テープ 幅5~99mm SC-2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2403-56
65-2403-56
65-2403-60
65-2403-61
65-2403-62
65-2403-63
65-2403-65
65-2403-66
65-2403-67
65-2403-68
65-2403-14
65-2403-22
65-2403-31
65-2403-39
65-2403-47
65-2403-64
65-2403-73
65-2403-81
65-2403-90
65-2403-98
65-2403-06
65-2403-07
65-2403-08
65-2403-09
65-2403-11
65-2403-12
65-2403-15
65-2403-16
65-2403-17
65-2403-18
65-2403-20
65-2403-21
65-2403-23
65-2403-24
65-2403-26
65-2403-27
65-2403-28
65-2403-29
65-2403-30
65-2403-32
65-2403-33
65-2403-34
65-2403-35
65-2403-36
65-2403-37
65-2403-40
65-2403-41
65-2403-42
65-2403-43
65-2403-44
65-2403-45
65-2403-46
65-2403-48
65-2403-49
65-2403-51
65-2403-52
65-2403-53
65-2403-54
65-2403-55
65-2403-57
65-2403-58
65-2403-59
65-2403-69
65-2403-70
65-2403-71
65-2403-72
65-2403-74
65-2403-75
65-2403-76
65-2403-77
65-2403-78
65-2403-79
65-2403-80
65-2403-82
65-2403-83
65-2403-84
65-2403-85
65-2403-86
65-2403-87
65-2403-88
65-2403-89
65-2403-91
65-2403-92
65-2403-93
65-2403-94
65-2403-95
65-2403-96
65-2403-97
65-2403-99
内容量1巻注文コード53134648品番SC-2-56mm
参考基準価格(税別)¥61,470販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。

仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラックアズワン品番65-2403-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする