曜日別特売
ACE4000-A/C-37ML 型取りシリコーンゴム(Wカートリッジ) ACE4000-A/C-37MLシリーズ アズワン 53136075

ACE4000-A/C-37ML 型取りシリコーンゴム(Wカートリッジ) ACE4000-A/C-37MLシリーズ アズワン 53136075
ACE4000-A/C-37ML 型取りシリコーンゴム(Wカートリッジ) ACE4000-A/C-37MLシリーズ アズワン 53136075

型取りシリコーンゴム(Wカートリッジ) ACE4000-A/C-37MLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード53136075品番ACE4000-A/C-37ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,400

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。
脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。
シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。

仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです危険等級アズワン品番4-4231-02保管環境冷蔵品危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.5mL危険物の性状非水溶性
注意
※4-4231-01と4-4231-03のセットです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする