多連式ホッティングスターラー HSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53136100 品番 HS12-03P
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥152,900
販売価格(税別)
139,000

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。
トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。
温度制御はアナログコントロールです
スターラーの回転速度はデジタル表示です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。

仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:アナログ ヒーター出力:350W×3 攪拌機能 回転数:100〜1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連120×120 電源:100V 50/60Hz アズワン品番65-3719-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする