多連式マグネチックスターラー MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53136136 品番 MS2024
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥145,200
販売価格(税別)
132,000

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
複数のサンプルを異なる条件でそれぞれ個別に速度調節が可能ですスターラーの回転速度はスケール表示です

仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:最大1500rpm 容量:1L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:400×140 電源:100V 50/60Hz アズワン品番65-3719-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする