MSM208D(AC200V) 多連式マグネチックスターラー MSシリーズ アズワン 53136170

多連式マグネチックスターラー MSシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-3719-85
内容量1台注文コード53136170品番MSM208D(AC200V)
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥244,200
販売価格(税別)
222,000

トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。
攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。
回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
一つの速度コントローラーで、8カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています(99時間59分)タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します

仕様多連式:8連 攪拌機能 回転数:100~1500rpm 容量:最大500mL コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:210×250 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)アズワン品番65-3719-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする