石英管(長さ1200mm)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 仕様型番:I18-1 長さ:1200mm 外径(Φmm):18 肉厚(mm):1 材質:石英ガラス 端面:切放し 注文コード53136538 品番I18-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700
この商品は仕様など43種類から選べます 他の種類を見る
仕様型番:I18-1 長さ:1200mm 外径(Φmm):18 肉厚(mm):1 材質:石英ガラス 端面:切放し アズワン品番3-2539-72
注意
※1mm単位での指定寸法によるカットが1本から可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする