ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの ラベルシール
ニチバンの インデックスラベル
マイタックラベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(15シート)
注文コード
53137097
品番
ML-13
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
そのまま貼れる粘着剤付きの便利なラベル/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用
色
白無地
寸法(mm)
35×105
幅(mm)
100
高さ(mm)
155
質量(g)
27
奥行(mm)
2
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
ラベルサイズ(mm)
35×105
剥離紙
ノンポリラミ紙