マイタックラベルリムカ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 53137149 品番 ML-R10
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

はがす時、のり残りが少なく相手も傷めず、ラベルがきれいにはがせる/ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用

白無地 寸法(mm)50×75 幅(mm)100 高さ(mm)155 質量(g)18 奥行(mm)2 基材上質紙 粘着剤アクリル系 ラベルサイズ(mm)50×75 剥離紙ノンポリラミ紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53137203
2024-02-12
用途:
値札として

しっかり貼れて剥がしやすくて重宝しています。ホームセンターに置いてあるところ減りましたね

1人が参考にしています
対象商品:
53137167
2021-05-30
用途:
野菜の納品時に使用
金融・保険業

野菜を納品する際に、農薬を使っていないことをアピールするためにラベルシールとして購入。市販のラベルシールを使っていたが廃盤となりサイズと形が似ているのを探し、剥がし易さも相まってゴム印を作り押して使用している。欲を言えば後一回りサイズが大きければ尚良いと思っている。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする