両面テープ ナイスタック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(9m) 幅(mm)68 テープ幅(mm)5 注文コード53137255 品番NW-5S
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は幅・テープ幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用

テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)9 テープ厚さ(mm)0.09 基材古紙パルプ配合率40%再生紙 粘着剤アクリル系 幅(mm)68 高さ(mm)68 質量(g)27 奥行(mm)12 剥離紙ポリラミ紙 グリーン購入法適合

商品説明動画

両面テープナイスタック正しい使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53137255
2023-03-01
用途:
アクリル板の固定

液晶前面のアクリル板の固定に使用しています
剥離紙に5mm間隔で線が印刷されていて必要な長さが
定規等無しで簡単にカットできます
全体の大きさも小さめのサイズで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする