ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ ナイスタック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5m)
注文コード
53137273
品番
NW-K15SF
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
強力タイプのナイスタック(TM)/板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適/巻心は再生紙を使用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
幅(mm)
80
高さ(mm)
120
質量(g)
36
奥行(mm)
23
剥離紙
ポリラミ紙