ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ ナイスタック リムカ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5m)
注文コード
53137289
品番
NW-R15SF
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.06
基材
古紙パルプ配合率40%再生紙
粘着剤
アクリル系
幅(mm)
80
高さ(mm)
120
質量(g)
27
奥行(mm)
23
剥離紙
ポリラミ紙
グリーン購入法
適合
商品説明動画
【ニチバン】両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ 紹介動画
参考になった