多用途補修lite 36mm×4m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様色:ブラック 幅:36mm 長さ:4m 厚さ:0.17mm 材質:綿布(防水加工)、ポリエチレンフィルム 注文コード53137990 品番M5360
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

多用途補修テープです。
ゴム系粘着で強力粘着です。
ポリエチレンフィルム表面加工で水に強いです。
ハサミやカッターを使わず手で簡単に切れます。
防水加工綿布採用のタフなテープです。
破損時の応急処置
シート類の仮固定
破れ等、水漏れ、ダクトの補修
梱包・結束などに
凸凹面やシリコーン・撥水処理等の特殊処理された面にはつかないことがあります。
完全防水テープではありません。

仕様色:ブラック 幅:36mm 長さ:4m 厚さ:0.17mm 材質:綿布(防水加工)、ポリエチレンフィルム アズワン品番65-3374-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする