接触冷感ネックゲーター BR-659シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体サイズ:フリーサイズ(約)390×245mm 材質:ナイロン90%、スパンデックス10% 色:ホワイト 注文コード53138035 品番BR-659-WH
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感素材で、触るとひんやりします。
フェイスカバーやネックゲーター、バンダナ、キャップ、リストバンドなど、使い方は様々です。
UVカットで紫外線対策にも使えます。
日常の日焼け対策としてもお使いいただけます。
スポーツをする時に日焼対策や飛沫対策としてもお使いいただけます。

仕様本体サイズ:フリーサイズ(約)390×245mm 材質:ナイロン90%、スパンデックス10% 色:ホワイト アズワン品番65-2783-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする