内容量1個
仕様フルハーネス対応、ファン脱落防止ネット、クイックフリーファスナー仕様、腰部保冷剤用ポケット付 工事現場、工場、倉庫等での熱中症予防対策に 材質/仕上:ポリエステル75%、綿25% 本商品は服のみの販売の為、電源、ファン等のオプション品は別途お買い求め下さい お客様にてお持ちのバッテリー等では使用できない場合もございます エアリージャケット、空調服、空調風神服専用のバッテリーでも現行品との互換が無い場合もございます 色:シルバー サイズ:M 着丈(cm):64 胸囲(cm):116 肩幅(cm):50 袖丈(cm):54 コード番号:262-6176
注文コード53138236
品番HO-091SVM