AD-2214-00 レインボードキュメントファイル クーポンサイズ セキセイ 53138567 AD-2214-00 レインボードキュメントファイル クーポンサイズ セキセイ 53138567 AD-2214-00 レインボードキュメントファイル クーポンサイズ セキセイ 53138567 AD-2214-00 レインボードキュメントファイル クーポンサイズ セキセイ 53138567

レインボードキュメントファイル クーポンサイズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53138567 品番AD-2214-00
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

・色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントファィル・クーポン券や帳票等を色別仕切で分類整理・間口が大きくので、クーポン券等が検索しやすく出し入れしやすい・12仕切、13ポケット仕様なので帳票等の分類・整理に最適・オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理

仕様12仕切り13ポケット 幅(mm)115 サイズクーポンサイズ 高さ(mm)177 奥行(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53138567
2022-06-20
用途:
通帳入れ

銀行の通帳入れに便利です。
使いやすいです。
カラフルでかわいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする