サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 水性ボールペン
ボールサイン80
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53138619
品番
PGB#5
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
なめらかな書き味/水に流れず、色あせなし
軸径(Φmm)
10
色
橙
高さ(mm)
153
シリーズ
ボールサイン
入数
1本
芯色
橙
繰り返し・詰め替え
対応