サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ペンケース
ノータム ペンケース 小
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53138664
品番
UNS-55#9
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
クッション機能を持ったナイロン記事
色
アイボリー
幅(mm)
190
高さ(mm)
45
奥行(mm)
25
繰り返し・詰め替え
対応