uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆
uni(三菱鉛筆)の 鉛筆本体
ハイユニ7Bバラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53139434
品番
H.HU7BB
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
鉛筆/硬度7B/黒くきれいに書ける
硬度
7B
軸径(Φmm)
8
高さ(mm)
177
主な用途
一般用
繰り返し・詰め替え
対応